ER-spændetang med tætning 8 mm

Art.-nr.: 308946 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Adapter ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308946 8
EAN/GTIN 2050001767349
Producentnummer 13725010800

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang med tætning 8 mm

ER-spændetang med tætning 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
395,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
265,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
333,01  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 25 ER 25 ER 25
Udvendig ⌀ D 25,7 26 25,7
Samlet længde L 34 34 34
Nom. spænde-⌀ d 8 8 8
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10
Type 429 E 429 E 4282 E

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven