ER-spændetang med tætning 9 mm

Art.-nr.: 308946 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 9 mm
    Adapter ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
    Type 429 E
    Udvendig ⌀ D 25,7 mm
    Samlet længde L 34 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308946 9
    EAN/GTIN 2050001766069
    Producentnummer 13725010900

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplet hærdet og slebet.
    Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

    Fordel:

    Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Bemærk:

    Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven