{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308946 4 | |
EAN/GTIN | 2050001767738 | |
Producentnummer | 13725010400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
395,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 429 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |