{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 14 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308946 14 | |
EAN/GTIN | 2050001765260 | |
Producentnummer | 13725011400 | |
Producent | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |