{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 5 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308946 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768667 | |
Producentnummer | 13725010500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 25 | ER 25 |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |