Værktøjssortiment i kuffert 74 stk.

Art.-nr.: 3082121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3082121
EAN/GTIN 4010886950852
Producentnummer 3082121

Betegnelse

Beskrivelse:

Basisudstyr til alle brancher
samlet på en praktisk måde til indsats on site
placeret i en robust hård kasse lavet af slagfast ABS plast robust ramme lavet af
aluminium
robust følgesvend - hvor det rigtige værktøj altid skal være ved hånden

Egenskab:

  • Opbevaring: Etui
  • Samlet bredde [mm]: 490 mm
  • Samlet højde [mm]: 185 mm
  • Samlet længde [mm]: 395 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven