Spændingsprøver 220-250 V, slot 3 mm

Art.-nr.: 6699110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6699110
EAN/GTIN 4010886669914
Producentnummer 6699110
L-nummer L60160 2062
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til 220-250 V vekselspænding
Nikkelbelagt blad, fuldt isoleret i henhold til DIN VDE 0680-6
Nr. 4615 3 med metalclips og gul hætte

Egenskab:

  • Udformning: Klinge forniklet, med metalclips og gul hætte
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Bladets længde: 60 mm
  • Måleområde [Volt]: 220-250 V
  • Bladbredde [mm]: 3,0 mm
  • Spændingsområde [AC]: 220-250 V
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Medfølgende batterier: ingen
  • Enkelt test med 10 000 V AC: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven