Beskrivelse:
Selvåbnende, med fjeder og låseskrue
V-formede skærekæber til afisolering af massive og snoede ledere med plastisolering
Nemt at indstille til den ønskede tråd- eller tråddiameter ved hjælp af justeringsskrue og låsemøtrik
Til ledninger fra 0, 8 til 6,0 mm²
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtagskåle
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 43,5 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 60 mm
- Samlet højde [mm]: 21 mm
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
- Trådtværsnit [mm²]: 0,8-6,0
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen