Volumen værktøjskasse tom

Art.-nr.: 3065405
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3065405
EAN/GTIN 4010886950999
Producentnummer 3065405
L-nummer L60160 5813

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust ramme af aluminium med beskyttelse mod slag i kanten, Skallerne er fremstillet af slagfast ABS-plast
Det åbne kuffertlåg er beskyttet mod utilsigtet lukning af sikkerhedslågholderen
Dokumentationsrum A4 i låget
Variabelt delbar bundbakke
Låses med 2 tiltcylinderlåse og en kombinationslås
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget
Aftageligt værktøjsbræt med 22 værktøjslommer på forsiden og bagsiden i låget og tilbage i låget
Aftagelig dækplade til bundbakke med 15 værktøjslommer
Håndvenligt bærehåndtag
Aftagelig dækplade til bundbakke med 15 værktøjslommer
Aftagelig dækplade til bundbakke med 15 værktøjslommer
Håndvenligt bærehåndtag

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 30 kg
  • Samlet bredde [mm]: 490 mm
  • Samlet højde [mm]: 185 mm
  • Samlet længde [mm]: 395 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • RAL-farve: sort
  • belastning [max.): 30 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven