{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2,5 mm - 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Type | standard | |
Udragende længde, A-mål | 109 mm | |
Udvendig ⌀ D | 57 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 6 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307730 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690036 | |
Producentnummer | 16.296.63.16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 2,5-16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.898,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
3.456,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
2935,26 DKK
1.758,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Udragende længde, A-mål | 109 mm | 110 mm | 110 mm |
Type | standard | slank | slank |
Form | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |