{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Type | slank | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307735 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931894 | |
Producentnummer | 307735 1-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kort borepatron Form A, HSK-A 100, Spændeområde: 1-16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
3.456,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
2935,26 DKK
1.758,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | 110 mm |
Type | slank | slank |
Form | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |