{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,3 mm - 8 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Type | standard | |
Udragende længde, A-mål | 96 mm | |
Udvendig ⌀ D | 36 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | SW 4 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307730 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001690012 | |
Producentnummer | 16.296.63.08 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kort borepatron Form A 0,3-8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
3.494,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.907,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 96 | 93 | 70 |
Udvendig ⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Form | A | A | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spændeområde | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Produkttype | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron |