{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,5 mm - 13 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Type | standard | |
Udragende længde, A-mål | 104 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 6 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307730 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001690029 | |
Producentnummer | 16.296.63.13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 0,5-13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Udragende længde, A-mål | 104 mm | 101 mm |
Type | standard | slank |
Form | A | A |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Produkttype | Kort borepatron | Kort borepatron |