{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10×25 | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 51 mm | |
Borings-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Nyttelængde L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 307042 M10X25 | |
EAN/GTIN | 4045197706911 | |
Producentnummer | 307042 M10X25 |