{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M8 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 18 mm | |
Borings-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Pas-⌀ Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Produkttype | Reduktion |
Artikelnummer | 301359 M8/M10 | |
EAN/GTIN | 4062406107598 | |
Producentnummer | 301359 M8/M10 |