Reduktion til påskruningsfræsere M10/M12

Art.-nr.: 301359 M10/M12
Rabat
575,13 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 21 mm
Borings-⌀ D1 10,5 mm
Pas-⌀ Dp 12,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Produkttype Reduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301359 M10/M12
EAN/GTIN 4062406107710
Producentnummer 301359 M10/M12

Betegnelse

Udførelse:

Skaft gennemboret til intern køling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven