{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 29 mm | |
Borings-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Pas-⌀ Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Reduktion |
Artikelnummer | 301359 M12/M16 | |
EAN/GTIN | 4062406107741 | |
Producentnummer | 301359 M12/M16 |