Forlænger til påskruningsfræserer M10X35

Art.-nr.: 301358 M10X35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × A-mål Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 18 mm
Borings-⌀ D1 10,5 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301358 M10X35
EAN/GTIN 4062406107536
Producentnummer 301358 M10X35

Betegnelse

Udførelse:

Skaft gennemboret til intern køling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven