{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-F 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | F | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306531 32 | |
EAN/GTIN | 4045197587831 | |
Producentnummer | 306531 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.185,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |