{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | HSK-F 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | F | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 19 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306531 22 | |
EAN/GTIN | 4045197587817 | |
Producentnummer | 306531 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 kort, Dorn-⌀ d1: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.072,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
1.256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.028,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræsedornslængde L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |