{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | HSK-F 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | F | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 65 mm | |
Udvendig ⌀ D | 88 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306531 40 | |
EAN/GTIN | 4045197587848 | |
Producentnummer | 306531 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 kort, Dorn-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1632,79 DKK
1.229,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.478,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.888,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.199,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-F 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 65 mm | 60 mm | 60 mm | 100 mm | 60 mm |
Udvendig ⌀ D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |