Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 306530 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 78 mm
Fræsedornslængde L4 24 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32
passende specialnøgle nr. 309840 32
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306530 32
EAN/GTIN 4045197290199
Producentnummer 306530 32

Betegnelse

Udførelse:

  • Spænde-⌀ 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Større krave-kontaktflade.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 32mm

Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.376,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.185,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.286,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.113,76  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Udragende længde, A-mål 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Dorn-⌀ d1 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Fræsedornslængde L4 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
passende specialnøgle nr. 309840 32 32 32 32
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1
Produkttype Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven