{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Centro P | |
Type CP til ER | 25 | |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 6 µm | |
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 3 µm | |
Rundløbsnøjagtighed ER-spændetang med HDC-spændetangspatron | ≤ 6 µm | |
Rundløbsnøjagtighed HP-spændetang med HDC-spændetangspatron | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305910 25 | |
EAN/GTIN | 2050001703408 | |
Producentnummer | 44526000600 |