{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | BT 30 A = 85 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303435 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265214 | |
Producentnummer | 303435 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck, form AD, BT 30 A = 85, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.926,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.385,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.288,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | 120 mm | 85 mm | 55 mm |
Form | AD | AD | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |