Hydrauliske spændepatroner BASIC kort, slank, form AD, BT 30, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 303471 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 30
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 55 mm
⌀ D2 32 mm
Udvendig ⌀ D 46 mm
L2 44,5 mm
Gevind M M10×1
Balluffchip-boring ja
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 63 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303471 12
EAN/GTIN 4067263239673
Producentnummer 303471 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering V = 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Leveringsbetingelse:

Inkl. længdeindstillingsskrue og sekskantnøgle med T-greb.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven