Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 30 A = 85, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 303446 12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 30 A = 85
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 85 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 24,9 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
L2 47 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303446 12
EAN/GTIN 4045197868619
Producentnummer 303446 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven