{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | BT 30 A = 85 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,8 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 46 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303446 8 | |
EAN/GTIN | 4045197868596 | |
Producentnummer | 303446 8 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |