Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 30 A = 85, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 303446 10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter BT 30 A = 85
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
L2 47 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303446 10
EAN/GTIN 4045197868602
Producentnummer 303446 10
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven