Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 303465 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 40 A = 120
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 25,8 mm
Udvendig ⌀ D 49,5 mm
L2 75 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303465 12
EAN/GTIN 4045197762368
Producentnummer 303465 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven