Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind M12X75

Art.-nr.: 303139 M12X75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × nyttelængde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevind M M12×75
    Adapter BT 40
    Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Udragende længde, A-mål 102 mm
    Borings-⌀ D1, tolerance IT6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Udvendig ⌀ D 31 mm
    Nyttelængde L1 75 mm
    L2 5 mm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 303139 M12X75
    EAN/GTIN 4062406105747
    Producentnummer 303139 M12X75

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle skafter slebne efter hærdning.

    Anvendelse:

    Til skruefræser med gevind.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308760308802.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven