Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 40, Gevind M × nyttelængde L1: M16X125

Art.-nr.: 303139 M16X125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × nyttelængde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M16×125
Adapter BT 40
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 152 mm
Borings-⌀ D1, tolerance IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Nyttelængde L1 125 mm
L2 5 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303139 M16X125
EAN/GTIN 4062406105785
Producentnummer 303139 M16X125

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven