Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB 27 mm

Art.-nr.: 303025 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spænde-⌀ D1 27 mm
Adapter BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 27
passende specialnøgle nr. 309840 27
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303025 27
EAN/GTIN 4062406100605
Producentnummer 303025 27

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Med 4 kølekanalboringer.
  • Cylindrisk form.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven