{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303025 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100629 | |
Producentnummer | 303025 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.486,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1407,06 DKK
923,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
899,20 DKK
507,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
516,28 DKK
294,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
704,02 DKK
442,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 50 A = 100 |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |