{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 25 | |
ER-spændenøgle | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302817 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100872 | |
Producentnummer | 302817 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
584,07 DKK
333,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
490,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 80 | 60 |
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 | 1-16 |
Spændeområde | 1 ;16 | 1 ;16 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
ER-spændenøgle | 25 | 25 |