ER-spændetangspatron Form AD, BT 50 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 302817 16
Rabat
593,01 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
Adapter BT 50 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 16
ER-spændenøgle 16
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302817 16
EAN/GTIN 4062406100865
Producentnummer 302817 16

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min-1.
  • Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.
Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven