{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 25 | |
ER-spændenøgle | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302757 25 | |
EAN/GTIN | 4062406101022 | |
Producentnummer | 302757 25 |