{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 20 | |
ER-spændenøgle | 20 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302757 20 | |
EAN/GTIN | 4062406421946 | |
Producentnummer | 302757 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
714,82 DKK
403,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Spændeområde | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |