ER-spændetangspatron Form AD 40

Art.-nr.: 302757 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3-26 mm
Adapter BT 40 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 3 mm - 26 mm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 40
ER-spændenøgle 40
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302757 40
EAN/GTIN 4062406101046
Producentnummer 302757 40

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min-1.
  • Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.
Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven