{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Adapter | SK 40 A = 70 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 20 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300475 20 | |
EAN/GTIN | 4062406418274 | |
Producentnummer | 300475 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
714,82 DKK
403,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |