{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 20 | |
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Adapter | SK 40 A = 70 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 20 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300470 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762832 | |
Producentnummer | 300470 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 34 | 34 |
Til ER-spændetænger | 20 | 20 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spændeområde | 1 ;13 | 1 ;13 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |