{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Samlet længde L | 143 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302420 12 | |
EAN/GTIN | 4250122600251 | |
Producentnummer | 401.04.12.50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
348,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 |
Samlet længde L | 143 mm | 143 mm |
Gevind M | M16 | M16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |