{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Samlet længde L | 143 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302420 8 | |
EAN/GTIN | 4250122600237 | |
Producentnummer | 401.04.08.50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
348,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
452,95 DKK
368,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 50 | 50 | 63 |
Udvendig ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Samlet længde L | 143 | 143 | 190 |
Gevind M | M16 | M16 | M24 |
Spænde-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |