Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 302420 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40
Standard DIN 6359
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 63 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Samlet længde L 156 mm
Gevind M M16
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302420 16
EAN/GTIN 4250122600275
Producentnummer 401.04.16.63

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
348,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
452,95 DKK
379,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
309,17  DKK
plus moms plus fragt
Udragende længde, A-mål 63 mm 63 mm 63 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16 16 16
Samlet længde L 156 mm 190 mm 156 mm
Gevind M M16 M24 M16
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven