Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 302425 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 40
Standard DIN 6359
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Samlet længde L 143 mm
Gevind M M16
Ekstra spændeskrue nr. 309900 12
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302425 12
EAN/GTIN 4062406110079
Producentnummer 302425 12

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven