{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 73 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302043 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544379 | |
Producentnummer | 302043 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.896,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
Udvendig ⌀ D | 73 mm | 70 mm |
Gevind M | M16×1 | M16×1 |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |