Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302043 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Udvendig ⌀ D 49,5 mm
Nyttelængde L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Justeringsområde V 10 mm
Gevind M M5
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302043 6
EAN/GTIN 4062406544317
Producentnummer 302043 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.
Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Reduktionspatron nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-⌀ D1: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.332,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.896,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
2.257,32  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D2 26 mm 26 mm 26 mm
Adapter SK 40 SK 40 SK 40
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udvendig ⌀ D 49,5 mm 49,5 mm 49,5 mm
Form ADB ADB ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar Ja, med maks. 80 bar Ja, med maks. 80 bar
Nyttelængde L1 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven