{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M12×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302043 16 | |
EAN/GTIN | 4062406544355 | |
Producentnummer | 302043 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.896,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
L2 | 33 mm | 45 mm | 33 mm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |