{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302038 32 | |
EAN/GTIN | 4045197602473 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.814,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.249,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
3.250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Udvendig ⌀ D | 70 | 73 | 70 |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Nyttelængde L1 | 61,5 | 61,5 | 84,1 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC |