{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 1,6 kg | |
Gevind M | M16×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302038 25 | |
EAN/GTIN | 4045197602466 | |
Producentnummer | 302038 25 |