Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 2

Art.-nr.: 301155 2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 12000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 2
Adapter SK 40 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 12000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301155 2
EAN/GTIN 4045197285881
Producentnummer 301155 2

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet indvendigt og udvendigt.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT − Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 2

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
540,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.030,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
321,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
454,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
301,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
427,62  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 40 kort SK 50 kort BT 40 BT 50 SK 40 kort SK 50 kort
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Form AD AD AD AD AD AD
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 12000 min-1 G 6,3 ved 12000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 12000 min-1 G 6,3 ved 12000 min-1

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven